Schneider - Szerelőlap 8db 22mm-es lyukkal SX000264 - 08862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088622
Sonepar cikkszám
SX000264
Gyártói cikkszám
08862
Gyártói típuskód
08862
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szerelőlap 8db 22mm-es lyukkal