Schneider - Szerelőlap 965x550mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53368 - NSYMB106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182655
Sonepar cikkszám
GT53368
Gyártói cikkszám
NSYMB106
Gyártói típuskód
Himel NSYMB106
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap (965*550). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial S3X, Spacial CRN, Thalassa PLM, Spacial S3D - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek