Schneider - Szerelőlap 965x750mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53369 - NSYMB108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
126 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182662
Sonepar cikkszám
GT53369
Gyártói cikkszám
NSYMB108
Gyártói típuskód
Himel NSYMB108
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 965x750mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035)