Schneider - Szerelőlap a PLD típusú szekrényhez SX010087 - NSYAPLD88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 850 mm
Szélesség - 785 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480185403
Sonepar cikkszám
SX010087
Gyártói cikkszám
NSYAPLD88
Gyártói típuskód
NSYAPLD88
Anyag:
műanyag
Magasság:
850 mm
Szélesség:
785 mm
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap a PLD típusú szekrényhez