Schneider - Szerelőlap DB típusú préselt fémdoboz 357x307 SX011545 - NSYPMD3530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 268 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 318 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480187988
Sonepar cikkszám
SX011545
Gyártói cikkszám
NSYPMD3530
Gyártói típuskód
NSYPMD3530
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
268 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
318 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
130 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szerelőlap DB típusú préselt fémdoboz 357x307