Schneider - Szerelőlap DB típusú préselt fémdoboz SX011542 - NSYPMD2015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 206 mm
Magasság - 206 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480187957
Sonepar cikkszám
SX011542
Gyártói cikkszám
NSYPMD2015
Gyártói típuskód
NSYPMD2015
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
206 mm
Magasság:
206 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
78 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Szerelőlap DB típusú préselt fémdoboz