Schneider - Szerelőlap DB típusú préselt fémdoboz SX011543 - NSYPMD2520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 206 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 206 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 256 mm
Magasság - 256 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480187964
Sonepar cikkszám
SX011543
Gyártói cikkszám
NSYPMD2520
Gyártói típuskód
NSYPMD2520
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
206 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
206 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
256 mm
Magasság:
256 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
88 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Szerelőlap DB típusú préselt fémdoboz