Schneider - Szerelőlap DLM szerelőkerethez SX011568 - NSYPMP400DLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162473
Sonepar cikkszám
SX011568
Gyártói cikkszám
NSYPMP400DLM
Gyártói típuskód
NSYPMP400DLM
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap DLM szerelőkerethez