Schneider - Szerelőlap DLM szerelőkerethez SX011577 - NSYPMP600DLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162497
Sonepar cikkszám
SX011577
Gyártói cikkszám
NSYPMP600DLM
Gyártói típuskód
NSYPMP600DLM
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap DLM szerelőkerethez