Schneider - Szerelőlap Easypact EZC100 1P SN025261 - 03102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031024
Sonepar cikkszám
SN025261
Gyártói cikkszám
03102
Gyártói típuskód
Easypact EZC100 1P
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Szerelőlap Easypact EZC100 1p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozot