Schneider - Szerelőlap Easypact EZC100 1P SX066502 - LVS03102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871237
Sonepar cikkszám
SX066502
Gyártói cikkszám
LVS03102
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03102
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap Easypact EZC100 1P