Schneider - Szerelőlap Easypact EZC100 1P SX066645 - LVS03502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 147 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871404
Sonepar cikkszám
SX066645
Gyártói cikkszám
LVS03502
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03502
Anyag:
acél
Magasság:
147 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap Easypact EZC100 1P