Schneider - Szerelőlap Easypact EZC250 P GT83580 - 03504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 650 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035046
Sonepar cikkszám
GT83580
Gyártói cikkszám
03504
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03504
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
650 mm
Perforált:
Nem
Szerelőlap Easypact EZC250 P. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Easypact: rögzített EZCV250 van earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation, Easypact: rögzített EZC250 nincs earth leakage protection - c