Schneider - Szerelőlap Easypact EZC250 P SX066646 - LVS03504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 440 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871398
Sonepar cikkszám
SX066646
Gyártói cikkszám
LVS03504
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03504
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
440 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap Easypact EZC250 P