Schneider - Szerelőlap Easypact EZC250 PrismaG SN001908 - 03104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031048
Sonepar cikkszám
SN001908
Gyártói cikkszám
03104
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03104
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Szerelőlap Easypact EZC250 PrismaG. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Easypact: rögzített EZC250 nincs earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation, Easypact: rögzített EZC250 nincs earth leakage protect