Schneider - Szerelőlap Easypact EZC250 PrismaG SX066503 - LVS03104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874962
Sonepar cikkszám
SX066503
Gyártói cikkszám
LVS03104
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS03104
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap Easypact EZC250 PrismaG