Schneider - Szerelőlap fém vezérlőasztalhoz SX012519 - NSYTMP67120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154744
Sonepar cikkszám
SX012519
Gyártói cikkszám
NSYTMP67120
Gyártói típuskód
NSYTMP67120
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap fém vezérlőasztalhoz