Schneider - Szerelőlap Fupact GS3P/4P 63-100-160A vízszintes W650 SN159489 - LVS03560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 590 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482452589
Sonepar cikkszám
SN159489
Gyártói cikkszám
LVS03560
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03560
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
590 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap Fupact GS3P/4P 63-100-160A vízszintes W650