Schneider - Szerelőlap IN630-2500 SX066644 - LVS03501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874641
Sonepar cikkszám
SX066644
Gyártói cikkszám
LVS03501
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03501
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap IN630-2500