Schneider - Szerelőlap INF32-40 GT88382 - 03540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 590 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035404
Sonepar cikkszám
GT88382
Gyártói cikkszám
03540
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03540
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
590 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez vízszintes INF32-40-hez, forgókar. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típ