Schneider - Szerelőlap IP65 140x230x3 SX011506 - NSYPMA1827G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 230 mm
Szélesség - 140 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405339
Sonepar cikkszám
SX011506
Gyártói cikkszám
NSYPMA1827G
Gyártói típuskód
NSYPMA1827G
Anyag:
műanyag
Magasság:
230 mm
Szélesség:
140 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap IP65 140x230x3