Schneider - Szerelőlap IP65 230x230x3 SX011507 - NSYPMA2727G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 230 mm
Szélesség - 230 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480801389
Sonepar cikkszám
SX011507
Gyártói cikkszám
NSYPMA2727G
Gyártói típuskód
NSYPMA2727G
Anyag:
műanyag
Magasság:
230 mm
Szélesség:
230 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap IP65 230x230x3