Schneider - Szerelőlap IP65 320x680x4 SX011512 - NSYPMA3672G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405391
Sonepar cikkszám
SX011512
Gyártói cikkszám
NSYPMA3672G
Gyártói típuskód
NSYPMA3672G
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap IP65 320x680x4