Schneider - Szerelőlap IP65 SX011511 - NSYPMA3654G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405384
Sonepar cikkszám
SX011511
Gyártói cikkszám
NSYPMA3654G
Gyártói típuskód
NSYPMA3654G
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap IP65