Schneider - Szerelőlap ISFT100 függőleges SX066504 - LVS03120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871183
Sonepar cikkszám
SX066504
Gyártói cikkszám
LVS03120
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03120
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap ISFT100 függőleges