Schneider - Szerelőlap ISFT101 SX066649 - LVS03554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 100 A
Síntávolság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871268
Sonepar cikkszám
SX066649
Gyártói cikkszám
LVS03554
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03554
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
100 A
Síntávolság:
650 mm
Szerelőlap ISFT101