Schneider - Szerelőlap ISFT160 függőleges kábelcsatornába SX066507 - LVS03123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871169
Sonepar cikkszám
SX066507
Gyártói cikkszám
LVS03123
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03123
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap ISFT160 függőleges kábelcsatornába