Schneider - Szerelőlap ISFT160 SX066505 - LVS03121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875013
Sonepar cikkszám
SX066505
Gyártói cikkszám
LVS03121
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03121
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap ISFT160