Schneider - Szerelőlap ISFT160 SX066651 - LVS03556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 550 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481874863
Sonepar cikkszám
SX066651
Gyártói cikkszám
LVS03556
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03556
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
550 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Szerelőlap ISFT160