Schneider - Szerelőlap ISFT250 függőleges kábelcsatornába SX066509 - LVS03125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871084
Sonepar cikkszám
SX066509
Gyártói cikkszám
LVS03125
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03125
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap ISFT250 függőleges kábelcsatornába