Schneider - Szerelőlap ISFT250 vízszintes SX066508 - LVS03124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871145
Sonepar cikkszám
SX066508
Gyártói cikkszám
LVS03124
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03124
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap ISFT250 vízszintes