Schneider - Szerelőlap ISFT630 SX066652 - LVS03557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874870
Sonepar cikkszám
SX066652
Gyártói cikkszám
LVS03557
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03557
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
650 mm
A szerelőlemez kompatibilis a PrismaSeT P funkcionális egységekkel. Felszerelhető a FuPacT ISFT630 szerelőlapra. Vízszintes beépítésre terveztük, így villamos szerelések széles skálájához ideális. Kompatibilis a 650 mm szélességű szekrényekkel. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.