Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap MCC 100MM SX055021 - 88101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap MCC 100MM SX055021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 575 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430881018

Sonepar cikkszám

SX055021

Gyártói cikkszám

88101

Gyártói típuskód

88101

Anyag:

acél

Magasság:

100 mm

Szélesség:

575 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Szerelőlap MCC 100MM