Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap MCC 300MM SX055023 - 88104

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap MCC 300MM SX055023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 575 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430881049

Sonepar cikkszám

SX055023

Gyártói cikkszám

88104

Gyártói típuskód

88104

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

575 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Szerelőlap MCC 300MM