Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap MCC 50mm SX055020 - 88100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap MCC 50mm SX055020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 575 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430881001

Sonepar cikkszám

SX055020

Gyártói cikkszám

88100

Gyártói típuskód

88100

Anyag:

acél

Magasság:

50 mm

Szélesség:

575 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Szerelőlap MCC 50mm