Schneider - Szerelőlap merevítő klt. 800-as SN054402 - NSYMPRK8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130767
Sonepar cikkszám
SN054402
Gyártói cikkszám
NSYMPRK8
Gyártói típuskód
Himel NSYMPRK8
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Szerelőlap merevítő klt. 800-as