Schneider - Szerelőlap NS-INS250, átkapcs. rot hajt SN141996 - LVS03043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874634
Sonepar cikkszám
SN141996
Gyártói cikkszám
LVS03043
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03043
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS250, átkapcs. rot hajt