Schneider - Szerelőlap NS-INS250 átkapcsoló, függőleges, rotációs hajtás SX066626 - LVS03428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 289 mm
Szélesség - 536 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874351
Sonepar cikkszám
SX066626
Gyártói cikkszám
LVS03428
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03428
Anyag:
acél
Magasság:
289 mm
Szélesség:
536 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS250 átkapcsoló, függőleges, rotációs hajtás