Schneider - Szerelőlap NS-INS250 függ. csatornába GT12835 - 03051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030515
Sonepar cikkszám
GT12835
Gyártói cikkszám
03051
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03051
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függőleges NSX250-hez, forgókar. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típus