Schneider - Szerelőlap NS-INS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, kábelcsatornába SX066495 - LVS03050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874672
Sonepar cikkszám
SX066495
Gyártói cikkszám
LVS03050
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03050
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, kábelcsatornába