Schneider - Szerelőlap NS-INS250, függőleges, rögzített, rotációs, kábelcsatornába SX066496 - LVS03051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871374
Sonepar cikkszám
SX066496
Gyártói cikkszám
LVS03051
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03051
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS250, függőleges, rögzített, rotációs, kábelcsatornába