Schneider - Szerelőlap NS-INS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066489 - LVS03030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874481
Sonepar cikkszám
SX066489
Gyártói cikkszám
LVS03030
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03030
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló