Schneider - Szerelőlap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás SN027543 - 03458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 386 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034582
Sonepar cikkszám
SN027543
Gyártói cikkszám
03458
Gyártói típuskód
03458
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
386 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez, NSX-INS630 forrás-váltó, manuális. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: source changeover: rögzített NSX400...630 source changeover nincs earth leakage protection - control: közvetlen mellső