Schneider - Szerelőlap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás SX066632 - LVS03458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 386 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874412
Sonepar cikkszám
SX066632
Gyártói cikkszám
LVS03458
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03458
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
386 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás