Schneider - Szerelőlap NS-INS630, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába SX066500 - LVS03080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874733
Sonepar cikkszám
SX066500
Gyártói cikkszám
LVS03080
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03080
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS630, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába