Schneider - Szerelőlap NS-INS630, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066498 - LVS03073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874702
Sonepar cikkszám
SX066498
Gyártói cikkszám
LVS03073
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03073
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS630, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló