Schneider - Szerelőlap NS-INS630-NS1600 400mm SX066640 - LVS03487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874535
Sonepar cikkszám
SX066640
Gyártói cikkszám
LVS03487
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03487
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS630-NS1600 400mm