Schneider - Szerelőlap NS-INS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P SX066628 - LVS03452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874375
Sonepar cikkszám
SX066628
Gyártói cikkszám
LVS03452
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03452
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS-INS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P