Schneider - Szerelőlap NS1600 átkapcs.,vízsz.,rot. SX000092 - 03491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 618 mm
Szélesség - 375 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034919
Sonepar cikkszám
SX000092
Gyártói cikkszám
03491
Gyártói típuskód
03491
Anyag:
acél
Magasság:
618 mm
Szélesség:
375 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap NS1600 átkapcs.,vízsz.,rot.