Schneider - Szerelőlap NS1600, függőleges, rögzített SX066637 - LVS03482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874450
Sonepar cikkszám
SX066637
Gyártói cikkszám
LVS03482
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03482
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS1600, függőleges, rögzített